Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschrauben DIN 6379-M10X 100-10.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschrauben DIN 6379-M10X 100-10.9
Stiftschrauben DIN 6379-M10X 100-10.9
Stiftschrauben DIN 6379-M10X 100-10.9
Stiftschrauben DIN 6379-M10X 100-10.9
Stiftschrauben DIN 6379-M10X 100-10.9
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772086046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4020772086046
Suchbegriffe:
DIN 6379
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Stiftschraube

Gerolltes Gewinde. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9 M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8

Weitere Informationen:
Gewinde-Ø x Länge:
M10 x 100 mm
Gewindelänge b:
75 mm
Gewindelänge b1:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: amf din 6379, din 6379, din 6379 m10, 6379, und, Zubehör, Stiftschraube, DIN, Spannelemente
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,51*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,58*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,10*
€ 1,58*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,26*
€ 1,78*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.