Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachspanner 6496 M12x14mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachspanner 6496 M12x14mm AMF
Flachspanner 6496 M12x14mm AMF
Flachspanner 6496 M12x14mm AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772374150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3039341214
EAN/GTIN:
     4020772374150
Suchbegriffe:
Flachspanner
flachspanner amf
flachspanner
Flachspanner Ausführung: Stahl, vergütet und im Brünierton angelassen. Vorteile: • Seitliches Spannen von Werkstücken, um Oberflächen komplett ohne Störkontur zu bearbeiten • Horizontale und vertikale Einsatzmöglichkeit Anwendung: Zum Spannen sehr flacher Werkstücke. Lieferumfang: Flachspanner komplett mit Befestigung.
Weitere Informationen:
Größe:
M12 x 14
Gewicht:
579 g
Sperrcode:
0
L1:
45–48
L2:
26
L:
110
B:
44
G:
M12
F1:
15 kN
F2:
7,5 kN
H1:
16
Nut:
14
H min.:
16 mm
H max.:
25 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039341214
Weitere Suchbegriffe: Spanntechnik, 6496, und, Zubehör, AMF, Spannelemente, 3934, M12, 3039341214, 39341214
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 46,29*
€ 59,99*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,19*
€ 60,01*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 48,34*
€ 61,99*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 45,56*
€ 64,12*
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 49,56*
€ 64,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.