Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachspanner 6496 M16x20mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachspanner 6496 M16x20mm AMF
Flachspanner 6496 M16x20mm AMF
Flachspanner 6496 M16x20mm AMF
Flachspanner 6496 M16x20mm AMF
Flachspanner 6496 M16x20mm AMF
Flachspanner 6496 M16x20mm AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772374181
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     3039341620
EAN/GTIN:
     4020772374181
Suchbegriffe:
Flachspanner
flachspanner
Flachspanner Ausführung: Stahl, vergütet und im Brünierton angelassen. Vorteile: • Seitliches Spannen von Werkstücken, um Oberflächen komplett ohne Störkontur zu bearbeiten • Horizontale und vertikale Einsatzmöglichkeit Anwendung: Zum Spannen sehr flacher Werkstücke. Lieferumfang: Flachspanner komplett mit Befestigung.
Weitere Informationen:
Größe:
M16 x 20
Gewicht:
1055 g
Sperrcode:
0
L1:
50–54
L2:
33
L:
130
B:
56
G:
M16
F1:
20 kN
F2:
10,0 kN
H1:
19
Nut:
20
H min.:
19 mm
H max.:
30 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039341620
Weitere Suchbegriffe: Spanntechnik, 6496, M16, und, Zubehör, AMF, Spannelemente, 3934, 3039341620, 39341620
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,32*
€ 80,20*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,71*
€ 80,23*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,69*
€ 83,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,59*
€ 84,56*
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,42*
€ 84,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.