| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4021176008108 Herst.-Nr.: 3069280061 EAN/GTIN: 4021176008108 |
| |
|
| | |
| Trennvorrichtung, Modell 17 Ausführung: Mit Schnellspann-Druckspindel. Anwendung: Grobes Spannen der Trennbacken durch gleichmäßiges Anziehen der beiden Muttern auf den Seitenbolzen. Feines, schnelles und zentrisches Spannen der Trennbacken durch Druckspindel. Hinweis: Zur Verwendung mit der entsprechenden Abziehvorrichtung Bestell-Nr. 6929. Weitere Informationen: | | Modell: | 17–0 | 17-0 | Spannbereich Ø: | 5–60 mm | für Abziehvorrichtung Modell: | 18–0 | 18-0 | Seitenbolzenabstand: | 60 mm | Sperrcode: | 0 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3069280061 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 66,62* | € 78,98* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,32* | € 79,02* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 64,47* | € 79,11* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,10* | € 80,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,27* | € 80,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|