Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugellager-InnenauszieherGröße 1 - 12-16mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugellager-InnenauszieherGröße 1 - 12-16mm KUKKO
Kugellager-InnenauszieherGröße 1 - 12-16mm KUKKO
Kugellager-InnenauszieherGröße 1 - 12-16mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4021176010811
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     3069220016
EAN/GTIN:
     4021176010811
Suchbegriffe:
Innenauszieher
Kugellager-Abzieher
Kugellagerabzieher
innenauszieher kukko
Innenauszieher Ausführung: Mit zweiteiligen Spannbacken und Spreizstück. Anwendung: Zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Buchsen. Auch ganz dicht auf der Rückwand sitzende Lager werden durch die vorzügliche Spannwirkung erfasst und schnell ausgezogen. Zur Verwendung mit Gegenstütze für Innenauszieher Modell 21.
Weitere Informationen:
Ø:
12–16 mm
Modell:
21–1 | 21-1
Länge:
72 mm
Sperrcode:
0
für Bohrung:
12–16 mm
für Gegenstütze Modell-Nr.:
22-1
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3069220016
Weitere Suchbegriffe: innenauszieher, Kugellager-Auszieher, Kukko, Auszieher, Abzieher, Kugellager-Innen-Auszieher, Innen-Auszieher, QR4028091, Kugellager-Innenauszieher, 3069220016, 69220016
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 41,69*
€ 49,63*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 41,41*
€ 49,66*
€ 4,90*
ab € 40,04*
€ 49,76*
8 Tage
20
€ 4,95*
ab € 42,37*
€ 50,52*
2 Tage
21
€ 7,90*
ab € 42,50*
€ 50,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kukko
22- 0
ab € 40,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.