Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Abzieher-Set 2- und 3-armig 120mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Abzieher-Set 2- und 3-armig 120mm KUKKO
Kombi-Abzieher-Set 2- und 3-armig 120mm KUKKO
Kombi-Abzieher-Set 2- und 3-armig 120mm KUKKO
Kombi-Abzieher-Set 2- und 3-armig 120mm KUKKO
Kombi-Abzieher-Set 2- und 3-armig 120mm KUKKO
Kombi-Abzieher-Set 2- und 3-armig 120mm KUKKO
Kombi-Abzieher-Set 2- und 3-armig 120mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4021176306181
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     3069190011
EAN/GTIN:
     4021176306181
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Universal-Abzieher-Satz, zwei- und dreiarmig Ausführung: Grundausstattung mit zwei- und dreiarmigen Universal-Abziehern und zusätzlichen, langen Spindeln. Lieferung in L-Boxx, mit stets sichtbarer Bedienungsanleitung im Deckel. Satzinhalt: 1 Traverse 2-armig, Spannweite 120 mm 1 Traverse 3-armig, Spannweite 130 mm 1 Spindel, Länge 160 mm, SW 13 mm 1 Spindel, Länge 250 mm, SW 17 mm 3 Abzughaken, Spanntiefe 100 mm 3 Abzughaken, Spanntiefe 200 mm 3 Abzughaken, Spanntiefe 250 mm
Weitere Informationen:
Modell:
K–2030–10–S | K 2030-10-S
Ausführung:
13-teilig
Sperrcode:
6
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3069190011
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, Abzieher-Ersatzhaken, Abzugarm, Abzughaken, Abzugshaken, Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, abziehersatz kukko, lager montagewerkzeug, zwei-, QR4028087, dreiarmig, Universal-Abzieher-Satz, und, Kombi-Abzieher, Kukko, 3-armig, Abzieher-Satz, Abzieher-Set, Kombi-Abzieher-Set, Handwerkzeuge, Abzieherset, 3069190011, 69190011
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 389,89*
€ 419,30*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 388,73*
€ 419,50*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 386,65*
€ 419,72*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 403,67*
€ 435,07*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 404,94*
€ 435,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,30*
€ 498,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,27*
€ 494,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,10*
€ 483,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,29*
€ 476,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,89*
€ 463,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.