| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4021563714872 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4021563714872 EAN/GTIN: 4021563714872 |
| |
|
| | |
| Linienlaser X2-Laser Pro • Ausrichten von Horizontalen, Vertikalen und Neigungen • Horizontale 360°-Laserlinie • Einzeln schaltbare Laserlinien • Automatische Ausrichtung • Integrierter Handempfänger-Modus für Außenanwendungen • Lotfunktion für synchrones Arbeiten an Boden und Decke • Optische Signale warnen, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet • Zweiter Akku für lange Betriebszeit • Einfache horizontale und vertikale Befestigung an Trockenbauprofilen • Mit 1/4"- und 5/8"-Gewinde Lieferung: Mit 2 Li-Ion Akkupacks 3,7 V/5,2 Ah, Netzteil/Ladegerät 5 V/DC/2A, USB-C-Kabel, magnetischer Klemm- und Wandhalterung und L-BOXX 136. Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29337181 | Arbeitsbereich mit Empfänger: | 60 m | Arbeitsbereich ohne Empfänger: | 60 m | Herstellerartikelnummer: | 031.550L | Herstellername: | UMAREX GmbH & Co. KG | Markenname: | Laserliner | Anzahl Laserlinien vertikal: | 2 | Anzahl Laserlinien horizontal: | 1 | Laser-Wellenlänge: | 515 nm | Selbstnivellierbereich ±: | 3 ° | Laser-Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 278,81* | € 316,49* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 281,82* | € 318,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,35* | € 318,57* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 280,31* | € 320,53* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,07* | € 330,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|