Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser-Set Cubus 210 S Set 150 cm Laserliner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rotationslaser-Set Cubus 210 S Set 150 cm Laserliner
Rotationslaser-Set Cubus 210 S Set 150 cm Laserliner
Rotationslaser-Set Cubus 210 S Set 150 cm Laserliner
Rotationslaser-Set Cubus 210 S Set 150 cm Laserliner
Rotationslaser-Set Cubus 210 S Set 150 cm Laserliner
Rotationslaser-Set Cubus 210 S Set 150 cm Laserliner
Rotationslaser-Set Cubus 210 S Set 150 cm Laserliner
Rotationslaser-Set Cubus 210 S Set 150 cm Laserliner
Rotationslaser-Set Cubus 210 S Set 150 cm Laserliner
Rotationslaser-Set Cubus 210 S Set 150 cm Laserliner
Rotationslaser-Set Cubus 210 S Set 150 cm Laserliner
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4021563715015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4021563715015
EAN/GTIN:
     4021563715015
Suchbegriffe:
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Laser-Entfernungsmessgerät
Lasermessgerät
Rotationslaser-Set Cubus 210 S Set 150 cm

• Robustes, wasserdichtes Gehäuse • LC-Display vorne und hinten • Exaktes horizontales und vertikales Ausrichten von Objekten • Große Reichweite, ideal für Aushub- und Ausschachtungsarbeiten • 90° Referenzstrahl zum Loten und Ausrichten von Trennwänden • Messsicherheit durch automatische Abschaltung mit ADS-Tilt • Zeitsparende vollautomatische Ausrichtung per Sensor-Automatic • Manuelles Ausrichten von Neigungen • Laser-Modi: Punkt-, Scan-, Rotations- und Handempfängermodus • Einfaches Aufstellen des Messgerätes mit Leichtstativ • Aufsteckbare Stativ-/Wandhalterung mit 5/8" Gewinde für vertikalen Einsatz • Fernbedienung zur Steuerung sämtlicher Funktionen von allen Seiten bis max. 40 m • Effizientes, paralleles Arbeiten und Laden des Akkus Lieferung: Mit 4 Mignon-Akkus 1,2V AA/HR6, Ladegerät/Netzteil mit internationalem Adapter, SensoLite 210, Leichtstativ 150 cm, Stativ-/Wandhalterung, Universalhalterung, Teleskop-Nivellierlatte LT 4 m, Fernbedienung, Tragegurt und Tragekoffer.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29337186
Schutzart:
IP66
Arbeitsbereich mit Empfänger:
200 m
Herstellerartikelnummer:
052.205A
Herstellername:
UMAREX GmbH & Co. KG
Markenname:
Laserliner
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Selbstnivellierbereich ±:
4 °
Laser-Farbe:
rot
Genauigkeit ±:
0,15 mm/m
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,91*
€ 535,58*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 492,03*
€ 535,80*
€ 4,90*
ab € 491,33*
€ 536,03*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 488,96*
€ 539,99*
Frei Haus
ab € 491,80*
€ 553,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,58*
€ 637,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,31*
€ 633,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,54*
€ 614,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,03*
€ 604,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,91*
€ 585,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.