Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4022835040859 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3016520075 EAN/GTIN: 4022835040859 |
| |
|
|  |  |
 | Gewinde-Reparatur-Sortiment, V-COIL Bohren: Das beschädigte Gewinde mit normalen Spiralbohrern aufbohren. Bei Zündkerzengewinden ist kein Aufbohren erforderlich, hier ist das kombinierte Bohr- und Schneidwerkzeug zu verwenden. Bitte beachten Sie, dass bei Gewindeformern größere Bohrungen erforderlich sind. Kontrolle: Gewindebohrer und Gewindebolzen auf gleiches Gewinde und Steigung prüfen. Gewinde: Mit den speziellen V-COIL-Gewindebohrern das Aufnahmegewinde in das aufgebohrte Loch schneiden. Die Verwendung von Schneidöl ist zu empfehlen. Gewindeeinsatz einbauen: Den Einsatz auf das Werkzeug setzen und darauf achten, dass der Mitnehmerzapfen in der Nutöffnung sitzt, und dann mit dem Stellring richtig einstellen. Danach unter leichtem Druck den Gewindeeinsatz in Gewinderichtung eindrehen. Nicht gegen die Laufrichtung drehen, der Zapfen kann abbrechen. Zapfenbrechen: Nach dem Einbau das Eindrehwerkzeug herausnehmen und den Mitnehmerzapfen mit dem Zapfenbrecher entfernen. Bei größeren Abmessungen und beim Zündkerzengewinde ist der Zapfen mit einer Spitzzange herauszunehmen. Nach Beendigung dieser Arbeitsvorgänge ist durch die engen und exakten Toleranzen sowie die Formung des Federgewindes ein Gewinde entstanden, welches oft besser und stärker ist als das ursprüngliche Gewinde. Anwendung: Gewindepanzerung von Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, z. B. Aluminium- und Magnesium-Legierungen, im Maschinenbau, in der Kfz-, Elektro- und Medizin-Technik sowie in der Luft- und Raumfahrt. Gewindereparatur beschädigter oder abgenutzter Gewinde. Ausschussrückgewinnung. Lieferumfang: In Kunststoffkassette, Gewindeausdreher, Spiralbohrer in Kernlochmaßen, Gewindebohrer und Gewindeeinsätze (1,5 x D). Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | M6–M10 | Sperrcode: | 0 | Satzinhalt: | M6–M10 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3016520075 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: gewindereparatur einsatz, Zerspanung, Reparatursatz, Gewindereparatursortiment, Reparatur-Sortiment, Gewinde-Reparatur-Sortiment, Reparatur-Satz, V-COIL, Gewindeschneidwerkzeuge, V-Coil, Gewinde-Reparatur-Satz, Gewinde-Reparatursortiment, 3016520075, 16520075 |
|  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 7 | |  | |  |  | € 4,79* | ab € 51,13* | € 64,45* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 51,16* | € 64,49* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,95* | ab € 52,46* | € 65,72* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 54,44* | € 68,17* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 51,08* | € 68,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|