Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer-Bit-Satz HSS 19tlg. 1.0 - 10mm Völkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer-Bit-Satz HSS 19tlg. 1.0 - 10mm Völkel
Spiralbohrer-Bit-Satz HSS 19tlg. 1.0 - 10mm Völkel
Spiralbohrer-Bit-Satz HSS 19tlg. 1.0 - 10mm Völkel
Spiralbohrer-Bit-Satz HSS 19tlg. 1.0 - 10mm Völkel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4022835671008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3010410019
EAN/GTIN:
     4022835671008
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Spiralbohrer-Bit-Satz, Oberfläche blank Ausführung: HSS, spiralgenutet. Anwendung: Zum Bohren von Stählen bis 850 N/mm² und bedingt geeignet für Aluminiumlegierungen. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet. Satzinhalt: 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,0 bis 10 mm, jeweils um 0,5 mm steigend Stück
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Sperrcode:
0
Al, Al- und Mg-Leg.:
bedingt geeignet
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3010410019
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, bit-satz, Bitsatz, Spiralbohrer-Bit-Satz, HSS, Bohrer, VÖLKEL, Spibobitsatz, Bit, Spiralbohrer, HSS-Spiralbohrer, Satz, Spiralbohrerbitsatz, Bohrerbit, QR5016675, Völkel, Bits, Spibo, 3010410019, 10410019
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
16
1
€ 4,79*
ab € 30,89*
€ 40,80*
2 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 30,89*
€ 40,84*
1 Tag
23
1
€ 7,90*
ab € 31,31*
€ 41,41*
3 Tage
23
1
€ 4,30*
ab € 32,61*
€ 43,64*
2 Tage
23
1
Frei Haus
ab € 31,43*
€ 46,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Völkel
67110
ab € 1,76*
Zubehör
Völkel
67115
ab € 1,75*
Zubehör
Völkel
67198
ab € 2,80*
Zubehör
Völkel
67120
ab € 1,76*
Zubehör
Völkel
67125
ab € 1,74*
Zubehör
Völkel
67130
ab € 1,77*
Zubehör
Völkel
67135
ab € 1,75*
Zubehör
Völkel
67140
ab € 1,77*
Zubehör
Völkel
67145
ab € 1,77*
Zubehör
Völkel
67150
ab € 1,74*
Zubehör
Völkel
67155
ab € 1,80*
Zubehör
Völkel
67160
ab € 1,83*
Zubehör
Völkel
67165
ab € 1,83*
Zubehör
Völkel
67170
ab € 1,80*
Zubehör
Völkel
67175
ab € 2,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.