| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4024596000394 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 11202500 EAN/GTIN: 4024596000394 |
| | |
|
| | |
| Weicon® Sprühreiniger S • Entfernt ölige und fettige Verschmutzungen von allen Metallen sowie von Keramik, Glas und den meisten Kunststoffen • Kann jedoch die Oberfläche von Thermoplasten wie PVC, Plexiglas, Polystyrol und einfachen Lackschichten angreifen • Verdunstet schnell und ist rückstandsfrei • Zur Reinigung und Entfettung vor dem Grundieren und Lackieren, zur Reinigung von Maschinenteilen oder vor dem Auftragen auf Oberflächen eingesetzt werden, wo ein fettiger Untergrund deren Wirkung beeinträchtigen würde Hinweis: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung berstenH222: Extrem entzündbares AerosolH336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachenH411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger WirkungH315: Verursacht HautreizungenH319: Verursacht schwere Augenreizung Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29315012 | Inhalt: | 0,5 l | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrie-Reinigungsspray, Industrie-Sprühreiniger, Industrie-Universalspray, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, sprühreiniger weicon, industriereiniger, Reiniger, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,22* | € 4,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,11* | € 4,33* | | | | Lager 7 | | | | 12 | | € 4,79* | ab € 3,45* | € 4,42* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,57* | € 4,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,16* | € 5,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 53,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|