| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4024937085011 Herst.-Nr.: 8501 EAN/GTIN: 4024937085011 |
| |
|
| | |
| Profi-„Füllmeister ®“ FG plus stationär für Fettpressen • Für Fettpressen und Kugellager S t abile und verschleißfeste Ausführung mit verstärktem Hebel aus Stahl. Erhöhte Ansaugleistung durch längeren Hub und vergrößerte Ansaug- und Ventilöffnungen. • Geeignet für Fette bis Konsistenzklasse 2 Auch für Bio-Fette, Fließfette und Langzeitfette mit Haftzusätzen. Umweltfreundliche und wirtschaftliche, luftfreie Befüllung. Eimerentleerung erfolgt durch speziellen Fettfolgedeckel. • Technische Angaben Fördermenge ca. 50 ccm/Hub Arbeitsdruck max. 15 bar. Pumprohr Ø 40mm. • Lieferumfang Fettfolgedeckel, Staubschutzdeckel, Füllrohr mit Muffe. Weitere Informationen: | | kata_Bx: | B7 | kata_Bx_Nr: | 7830972052 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profi-Füllmeister, Fett-Abschmiergeräte, plus, Profi-„Füllmeister, für, Fettpressen, stationär, Fett-Abschmiergerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,48* | € 138,23* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 115,59* | € 138,46* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,54* | € 138,70* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,09* | € 141,08* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,36* | € 148,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|