| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4024937087503 Herst.-Nr.: 8750 EAN/GTIN: 4024937087503 |
| |
|
| | |
| „Füllmeister ®“ FGZ plus stationär für Zentralschmieranlagen • Für Zentralschmieranlagen Stabile und verschleißfeste Ausführung mit verstärktem Hebel aus Stahl. Extreme Ansaugleistung durch abgestimmten Hub und großer Ansaug- und Ventilöffnung. Für alle handelsüblichen Fetteimer nutzbar. • Geeignet für Fette bis Konsistenzklasse 2 Auch Fließfette. • Technische Angaben Fördermenge ca. 30 ccm/ Hub Arbeitsdruck max. 35 bar. Pumprohr Ø 40 mm. Arbeitseinsatz bis -20 °C • Lieferumfang Fettfolgedeckel, Staubschutzdeckel, 2 m PVC-Fettschlauch NW 16 mm, nylonverstärkt und selbstschließende Schnellkupplung. Weitere Informationen: | | kata_Bx: | B7 | kata_Bx_Nr: | 7830972056 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fett-Abschmiergeräte, plus, für, Zentralschmieranlagen, FGZ, Füllmeister, „Füllmeister, stationär, Fett-Abschmiergerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,21* | € 241,93* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,38* | € 241,93* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,07* | € 242,58* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,60* | € 254,89* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,57* | € 256,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|