| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4025888016604 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163184669 EAN/GTIN: 4025888016604 |
| |
|
| | |
| Breitcord-Weste Eigenschaften: • Mit Webfell abgefüttert • Nierenschutz • Front-Reißverschluss • Taille mit Gummizug • Zwei Außentaschen • Eine Innentasche • Eine Handytasche Material: • Oberstoff: 100 % Baumwolle • Futter: 100 % Polyester Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30266964 | Größe: | S | Farbe: | schwarz | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, cordweste schwarz, cordweste, Westen, Breitcordweste, CRAFTLAND®, Weste, Arbeitsweste, Dachdeckerweste, Maurerweste, Zimmermannsweste, Zunftweste, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 15,28* | € 20,97* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,89* | € 21,01* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,11* | € 21,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,85* | € 22,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,03* | € 27,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|