| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4025888129144 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4025888129144 EAN/GTIN: 4025888129144 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Pilotenjacken »TOM« und »ROLAND« Zulassung/Norm: EN ISO 20471, Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343, Klasse 3/1, EN ISO 13688 Eigenschaften: • Material ist wind- und wasserdicht • Wasserdicht bis 2000 mm Wassersäule • Kapuze im Kragen integriert • Ärmel abnehmbar • 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss • 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzter Stift- und Handytasche • 2 Seitentaschen • 1 Innentasche im Futter • Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund • Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter • Obermaterial aus Oxford-Gewebe Material: • Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet • Futter: 100 % Polyester • Wattierung: 100 % Polyester Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30265140 | Größe: | 3XL | Farbe: | gelb | Herstellerartikelnummer: | 23522/3XL | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | Safestyle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, sicherheitsjacke gelb, kälteschutzjacke, safestyle warnjacke, Warnpilotenjacke, Jacken, Warschutzjacke, Schutzjacken, Jacke, Safestyle, Schutzjacke, Wanschutz-Pilotenjacke, SAFESTYLE®, Arbeitsschutz, Pilotenjacken, Arbeitsjacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,26* | € 25,25* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,97* | € 36,48* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 26,15* | € 36,56* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,78* | € 40,26* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 31,41* | € 41,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|