| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4025888129540 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 23529XL EAN/GTIN: 4025888129540 |
| |
|
| | |
| Warnschutzparkas »ALEXANDER« und »SEBASTIAN« Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke separat Klasse 3/3), EN ISO 13688 Eigenschaften: • Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv • Nähte geschweißt • Verdeckter 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte • Einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter • Herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen an den Ärmelenden • Kapuze mit Kordelzug im Kragen • Zwei große Taschen mit Patten, Druckknöpfen und seitlichem Eingriff • Eine Handytasche • Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss Material: • Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung • Futter: 100 % Polyester • Wattierung: 100 % Polyester Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30265142 | Größe: | XL | Farbe: | orange-blau | Herstellerartikelnummer: | 23529/XL | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | Safestyle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, wassersäule 3000 mm regenjacke, kälteschutzjacke, sicherheitsjacke orange, Signalparka, SAFESTYLE®, Parka, Jacke, Safestyle, Arbeitsschutz, Schutzparka, Multifunktionsjacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,00* | € 41,75* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 32,30* | € 42,34* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,77* | € 42,78* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,31* | € 44,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,39* | € 62,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|