| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4025888247589 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888247589 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Outdoorjacken »Basel« und »Genf« Eigenschaften: • Abrieb- und reißfest • Schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung • Robustes Canvasgewebe • Moderne und ergonomische Passform • Vorgeformte Ärmel für mehr Tragekomfort • Ärmel herausnehmbar: Jacke ist auch als Weste tragbar • Thermo-Innenweste, kann separat getragen werden • Verlängertes Rückenteil • Verdeckter YKK®-Frontreißverschluss • Patte im Vorderteil mit verdeckten Druckknöpfen und Klettverschlüssen • Weitenverstellbarer Ärmelsaum • Adressfeld im Innenteil der Jacke • Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln • Zwei Brusttaschen mit Reißverschlüssen • Zwei Brusttaschen mit Patten und Klettverschlüssen • Zwei Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen • Je eine Handy-Innentasche in Jacke und Weste Material: • Außenjacke Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m² • Außenjacke Futter: 100 % Polyester • Innenweste Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m² • Innenweste Futter: 100 % Polyester • Innenweste Wattierung: 100 % Polyester Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | udf_EDE_Katalog: | 30266821 | Größe: | M | Farbe: | schwarz-grau | Herstellerartikelnummer: | 22651/M | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | elysee |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, arbeitsjacke schwarz größe m, arbeitsjacke elysee, arbeitsjacke schwarz, elysee®, Jacke, Wetterschutzjacke, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 73,23* | € 92,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 71,08* | € 94,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 76,30* | € 96,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 86,67* | € 108,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 93,95* | € 116,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|