Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoorjacke Basel, Gr. L, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoorjacke Basel, Gr. L, schwarz/grau
Outdoorjacke Basel, Gr. L, schwarz/grau
Outdoorjacke Basel, Gr. L, schwarz/grau
Outdoorjacke Basel, Gr. L, schwarz/grau
Outdoorjacke Basel, Gr. L, schwarz/grau
Outdoorjacke Basel, Gr. L, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4025888247596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888247596
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
freizeitjacke grau
Outdoorjacken »Basel« und »Genf«

Eigenschaften: • Abrieb- und reißfest • Schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung • Robustes Canvasgewebe • Moderne und ergonomische Passform • Vorgeformte Ärmel für mehr Tragekomfort • Ärmel herausnehmbar: Jacke ist auch als Weste tragbar • Thermo-Innenweste, kann separat getragen werden • Verlängertes Rückenteil • Verdeckter YKK®-Frontreißverschluss • Patte im Vorderteil mit verdeckten Druckknöpfen und Klettverschlüssen • Weitenverstellbarer Ärmelsaum • Adressfeld im Innenteil der Jacke • Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln • Zwei Brusttaschen mit Reißverschlüssen • Zwei Brusttaschen mit Patten und Klettverschlüssen • Zwei Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen • Je eine Handy-Innentasche in Jacke und Weste Material: • Außenjacke Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m² • Außenjacke Futter: 100 % Polyester • Innenweste Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m² • Innenweste Futter: 100 % Polyester • Innenweste Wattierung: 100 % Polyester

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30266821
Größe:
L
Farbe:
schwarz-grau
Herstellerartikelnummer:
22651/L
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
elysee
Weitere Suchbegriffe: freizeitjacke, elysee®, Jacke, Wetterschutzjacke, Arbeitsjacke, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
18
€ 5,90*
ab € 72,87*
€ 93,07*
15 Tage
18
Frei Haus
ab € 71,20*
€ 95,12*
€ 4,80*
ab € 76,71*
€ 97,07*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,68*
€ 110,00*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.