Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Forstnerbohrer WS 30mm GL 90mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super-Forstnerbohrer WS 30mm GL 90mm Famag
Super-Forstnerbohrer WS 30mm GL 90mm Famag
Super-Forstnerbohrer WS 30mm GL 90mm Famag
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026271013071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026271013071
EAN/GTIN:
     4026271013071
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 30mm
Forstnerbohrer WS

• Zentrierspitze • 2 Hauptschneiden • Umfangschneide • Abgesetzter zylindrischer Schaft • Für saubere, ausrissfreie und maßhaltige Bohrungen in Weichholz und furnierte Platten

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30146854
Gesamtlänge:
90 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Bohrer-Ø:
30 mm
Schaftlänge:
30 mm
Herstellerartikelnummer:
1630.030
Herstellername:
Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Markenname:
Famag
Weitere Suchbegriffe: forstnerbohrer, Holzbohrer, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,50*
ab € 8,95*
€ 12,77*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 20,77*
€ 28,03*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 20,79*
€ 28,10*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 21,79*
€ 29,22*
€ 4,90*
ab € 21,88*
€ 29,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.