Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 7 Schlitzhaken zn 7/ 40x5,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art. 7 Schlitzhaken zn 7/ 40x5,2
Art. 7 Schlitzhaken zn 7/ 40x5,2
Art. 7 Schlitzhaken zn 7/ 40x5,2
Art. 7 Schlitzhaken zn 7/ 40x5,2
Art. 7 Schlitzhaken zn 7/ 40x5,2
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026418002913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     007.01.04052.1020
EAN/GTIN:
     4026418002913
Suchbegriffe:
Schraubhaken
Winkelhaken
Winkelschraubhaken
winkelhaken
Schlitzhaken, Art. 7

• Eisen, verzinkt • Mit Holzschraubengewinde

Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Stärke-Ø:
5,2 mm
udf_EDE_Katalog:
30307970
ø:
5,2 mm
C:
21 mm
d:
40 mm
H:
16 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4026418002913
Herstellerartikelnummer:
007.01.04052.1020
Herstellername:
Hermann Lohmann GmbH & Co. KG
Markenname:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: Schlitzhaken, Drahtbiege-Artikel, Art.7, Befestigungstechnik, Lohmann, gerade, gerader, verzinkt, Holzgewinde, mit, Haken, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,0909*
€ 0,1284*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0918*
€ 0,1302*
38 Tage
nicht lagernd
100
€ 8,50*
ab € 0,1059*
€ 0,1489*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,125*
€ 0,1758*
16 Tage
400
100
€ 6,99*
ab € 0,132*
€ 0,185*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.