Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 7 Schlitzhaken zn 7/ 80x5,8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art. 7 Schlitzhaken zn 7/ 80x5,8
Art. 7 Schlitzhaken zn 7/ 80x5,8
Art. 7 Schlitzhaken zn 7/ 80x5,8
Art. 7 Schlitzhaken zn 7/ 80x5,8
Art. 7 Schlitzhaken zn 7/ 80x5,8
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026418002999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     007.01.08058.1020
EAN/GTIN:
     4026418002999
Suchbegriffe:
Schraubhaken
Winkelhaken
Winkelschraubhaken
winkelhaken
Schlitzhaken, Art. 7

• Eisen, verzinkt • Mit Holzschraubengewinde

Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Stärke-Ø:
5,8 mm
udf_EDE_Katalog:
30307970
ø:
5,8 mm
C:
38 mm
d:
80 mm
H:
18 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4026418002999
Herstellerartikelnummer:
007.01.08058.1020
Herstellername:
Hermann Lohmann GmbH & Co. KG
Markenname:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: Schlitzhaken, Drahtbiege-Artikel, Art.7, Befestigungstechnik, Lohmann, gerade, gerader, verzinkt, Holzgewinde, mit, Haken, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,234*
€ 0,314*
Lager 7
2
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,50*
€ 15,71*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,76*
€ 17,27*
9 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,70*
€ 17,32*
5 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 17,09*
€ 23,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 11,50*
€ 13,685
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.