Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.11 Schraubhaken geb. zn 11/ 25x2,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11/ 25x2,3
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11/ 25x2,3
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11/ 25x2,3
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11/ 25x2,3
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026418003521
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026418003521
Suchbegriffe:
Schraubhaken
hermann lohmann schraubhaken
schraubhaken
schraubhaken 2,3 x 3
Schraubhaken, Art. 11, gebogen

• Eisen, verzinkt • Mit Holzschraubengewinde

Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Innen-Ø:
9 mm
Stärke-Ø:
2,3 mm
udf_EDE_Katalog:
30307975
ø:
2,3 mm
B:
9 mm
G:
6 mm
C:
7 mm
d:
25 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4026418003521
Herstellerartikelnummer:
011.01.02500.1020
Herstellername:
Hermann Lohmann GmbH & Co. KG
Markenname:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: Drahtbiege-Artikel, Befestigungstechnik, Lohmann, Art.11, gebogen, verzinkt, gebogener, gebogene, Holzgewinde, mit, Haken, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
900
100
€ 4,95*
ab € 0,0327*
€ 0,0481*
Lager 7
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,0364*
€ 0,0532*
5 Tage
900
100
€ 8,50*
ab € 0,0379*
€ 0,0552*
5 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,044*
€ 0,0655*
100
€ 9,80*
ab € 0,0483*
€ 0,0706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.