Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.11 Schraubhaken geb. 11K/ 30x2,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.11 Schraubhaken geb. 11K/ 30x2,6
Art.11 Schraubhaken geb. 11K/ 30x2,6
Art.11 Schraubhaken geb. 11K/ 30x2,6
Art.11 Schraubhaken geb. 11K/ 30x2,6
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026418003811
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026418003811
Suchbegriffe:
Schraubhaken
hermann lohmann schraubhaken
schraubhaken
Schraubhaken, Art. 11K, gebogen

• Eisen, kunststoffbeschichtet, weiß • Mit Holzschraubengewinde

Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Innen-Ø:
10 mm
Stärke-Ø:
2,6 mm
udf_EDE_Katalog:
30307977
ø:
2,6 mm
B:
10 mm
G:
6 mm
C:
11 mm
d:
30 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4026418003811
Herstellerartikelnummer:
011.01.03000.3020
Herstellername:
Hermann Lohmann GmbH & Co. KG
Markenname:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: Drahtbiege-Artikel, kunststoffbeschichtet, Befestigungstechnik, Lohmann, gebogen, verzinkt, gebogener, gebogene, Art.11K, Holzgewinde, mit, Haken, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,1523*
€ 0,2363*
8 Tage
200
100
€ 4,95*
ab € 0,1816*
€ 0,2416*
1 Tag
200
100
€ 8,50*
ab € 0,207*
€ 0,277*
34 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,2416*
€ 0,3268*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 0,26*
€ 0,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2363*
€ 0,2812
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2163*
€ 0,2574
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2103*
€ 0,25026
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1973*
€ 0,23479
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1863*
€ 0,2217
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1523*
€ 0,18124
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.