Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.19S Schaukelhaken zn 19S/140x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.19S Schaukelhaken zn 19S/140x12
Art.19S Schaukelhaken zn 19S/140x12
Art.19S Schaukelhaken zn 19S/140x12
Art.19S Schaukelhaken zn 19S/140x12
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026418005679
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     VERZKT.,NR. 19S,140 X 12
EAN/GTIN:
     4026418005679
Suchbegriffe:
Schaukelhaken
schaukelhaken
Sicherheits-Schaukelhaken, Art. 19S

• Eisen, verzinkt • Mit Holzschraubengewinde

Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Stärke-Ø:
12 mm
udf_EDE_Katalog:
30307993
ø:
11,8 mm
B:
25 mm
G:
10 mm
C:
55 mm
d:
140 mm
VE:
10 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4026418005679
Herstellerartikelnummer:
019.01.14012.1010
Herstellername:
Hermann Lohmann GmbH & Co. KG
Markenname:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: Schraubhaken, Drahtbiege-Artikel, Befestigungstechnik, Sicherheits-Schaukelhaken, verzinkt, gebogener, gebogene, Art.19S, Holzgewinde, mit, Sicherheitsschaukelhaken, Haken, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
68
10
€ 4,79*
ab € 2,198*
€ 3,018*
7 Tage
80
10
€ 4,95*
ab € 2,2016*
€ 3,0216*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,7725*
€ 3,7425*
4 Tage
80
10
€ 8,50*
ab € 2,804*
€ 3,784*
100
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,018*
€ 3,59142
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,868*
€ 3,41292
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,718*
€ 3,23442
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,198*
€ 2,61562
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.