Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.48 Ringschraube zn 48/M 4x 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art.48 Ringschraube zn 48/M 4x 30
Art.48 Ringschraube zn 48/M 4x 30
Art.48 Ringschraube zn 48/M 4x 30
Art.48 Ringschraube zn 48/M 4x 30
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026418008724
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026418008724
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube, Art. 48

• Eisen, verzinkt • Mit metrischem Gewinde

Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Stärke:
4 mm
udf_EDE_Katalog:
30307962
Gewinde:
M4
ø:
3,5 mm
B:
6 mm
A:
30 mm
C:
28 mm
d:
43 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4026418008724
Herstellerartikelnummer:
048.02.03004.1020
Herstellername:
Hermann Lohmann GmbH & Co. KG
Markenname:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m4x30, gewindeösen m4, gewindeösen 5x30, Drahtbiege-Artikel, Ösen, Befestigungstechnik, Gewindeöse, Art.48, Öse, Rinschraube, Gewinde, verzinkt, mit, Ösenschrauben, Ringschrauben, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0881*
€ 0,1244*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,78*
€ 10,13*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,28*
€ 10,17*
Lager 7
1
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 7,72*
€ 10,77*
4 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 9,88*
€ 13,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0772* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.