Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.54 Sturmhaken zn 54/120x4,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.54 Sturmhaken zn 54/120x4,6
Art.54 Sturmhaken zn 54/120x4,6
Art.54 Sturmhaken zn 54/120x4,6
Art.54 Sturmhaken zn 54/120x4,6
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026418010437
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026418010437
Suchbegriffe:
Sturmhaken
sturmhaken
Sturmhaken, Art. 54

• Eisen, verzinkt • Mit einer festen und einer losen Öse • Mit Holzschraubengewinde

Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Stärke-Ø:
4,4 mm
udf_EDE_Katalog:
30308000
ø:
4,6 mm
d:
120 mm
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4026418010437
Herstellerartikelnummer:
054.00.12042.1015
Herstellername:
Hermann Lohmann GmbH & Co. KG
Markenname:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: Torhaken, Drahtbiege-Artikel, verzinkt, Befestigungstechnik, Lohmann, Haken, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
50
€ 4,95*
ab € 0,4607*
€ 0,6407*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,4012*
€ 0,6712*
2 Tage
100
50
€ 8,50*
ab € 0,5274*
€ 0,7274*
5 Tage
100
50
€ 4,30*
ab € 0,6181*
€ 0,8519*
100
€ 4,80*
ab € 0,6776*
€ 0,8976*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6712*
€ 0,79873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5612*
€ 0,66783
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5412*
€ 0,64403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4912*
€ 0,58453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4712*
€ 0,56073
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4012*
€ 0,47743
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.