Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 1 Ringschraube V2A 1/16x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art. 1 Ringschraube V2A 1/16x 8
Art. 1 Ringschraube V2A 1/16x 8
Art. 1 Ringschraube V2A 1/16x 8
Art. 1 Ringschraube V2A 1/16x 8
Art. 1 Ringschraube V2A 1/16x 8
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026418014893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026418014893
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube, Art. 1, Stahl V2A

• Mit Holzschraubengewinde

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
8 mm
Stärke-Ø:
3,0 mm
Stift-Länge:
16 mm
udf_EDE_Katalog:
30307952
ø:
3,0 mm
B:
8 mm
A:
16 mm
C:
12 mm
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4026418014893
Herstellerartikelnummer:
001.01.01608.5015
Herstellername:
Hermann Lohmann GmbH & Co. KG
Markenname:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: ringschraube hermann lohmann, ringschraube, Drahtbiege-Artikel, Befestigungstechnik, Drahtbiegeartikel, Lohmann, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,90*
ab € 0,2544*
€ 0,3549*
8 Tage
700
50
€ 4,95*
ab € 0,2928*
€ 0,4028*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,2847*
€ 0,4347*
1 Tag
700
50
€ 8,50*
ab € 0,3348*
€ 0,4548*
5 Tage
850
50
€ 4,30*
ab € 0,3916*
€ 0,5302*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4347*
€ 0,51729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3847*
€ 0,45779
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3747*
€ 0,44589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3547*
€ 0,42209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3347*
€ 0,39829
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2847*
€ 0,33879
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.