Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 1 Ringschraube V2A 1/20x 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art. 1 Ringschraube V2A 1/20x 10
Art. 1 Ringschraube V2A 1/20x 10
Art. 1 Ringschraube V2A 1/20x 10
Art. 1 Ringschraube V2A 1/20x 10
Art. 1 Ringschraube V2A 1/20x 10
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026418014909
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026418014909
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube, Art. 1, Stahl V2A

• Mit Holzschraubengewinde

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10 mm
Stärke-Ø:
3,3 mm
Stift-Länge:
20 mm
udf_EDE_Katalog:
30307952
ø:
3,3 mm
B:
10 mm
A:
20 mm
C:
14 mm
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4026418014909
Herstellerartikelnummer:
001.01.02010.5015
Herstellername:
Hermann Lohmann GmbH & Co. KG
Markenname:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen 3x10, ringschraube, ringschraube hermann lohmann, Drahtbiege-Artikel, Befestigungstechnik, Drahtbiegeartikel, Lohmann, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,3177*
€ 0,4877*
8 Tage
100
50
€ 4,95*
ab € 0,3639*
€ 0,4939*
1 Tag
100
50
€ 8,50*
ab € 0,4164*
€ 0,5564*
5 Tage
100
50
€ 4,30*
ab € 0,4876*
€ 0,6584*
15 Tage
100
50
€ 6,99*
ab € 0,52*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4877*
€ 0,58036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4277*
€ 0,50896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4177*
€ 0,49706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3877*
€ 0,46136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3777*
€ 0,44946
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3177*
€ 0,37806
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.