Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 14 x 1,5 EXACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 14 x 1,5 EXACT
H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 14 x 1,5 EXACT
H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 14 x 1,5 EXACT
H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 14 x 1,5 EXACT
H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 14 x 1,5 EXACT
H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 14 x 1,5 EXACT
H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 14 x 1,5 EXACT
H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 14 x 1,5 EXACT
H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 14 x 1,5 EXACT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026558101248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026558101248
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Handgewindebohrer-Satz, Metrisch Fein

• Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 • HSS • DIN 2181 • Toleranz ISO 2 6H • Satz bestehend aus Vor- und Fertigschneider • Fertigschneider (Nr. 2) mit Anschnitt Form C (2–3 Gang Anschnitt) • In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierten und niedrig legierten Stählen, Baustählen, Guss, NE-Metallen, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffen

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
70 mm
Gewinde:
M14 | MF14
Steigung:
1,50 mm | 1,5 mm
Schaft-Vierkant:
9,0 mm
udf_EDE_Katalog:
29016596
Herstellerartikelnummer:
10124
Herstellername:
EXACT GmbH & Co. KG
Markenname:
EXACT
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
Stahl <42 HRC:
bedingt geeignet
Schaft-4-kant:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, feingewindebohrer m14x1,5, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m14, Gewindebohrer, Bohrer, Hand-Gewindebohrer, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,18*
€ 16,98*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,62*
€ 17,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,67*
€ 17,66*
€ 5,90*
ab € 11,97*
€ 17,86*
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,07*
€ 18,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.