Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenschneider mit 2 Messern 200mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenschneider mit 2 Messern 200mm KUKKO
Scheibenschneider mit 2 Messern 200mm KUKKO
Scheibenschneider mit 2 Messern 200mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4027474616632
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3071230200
EAN/GTIN:
     4027474616632
Suchbegriffe:
Scheibenschneider
kukko scheibenschneider
scheibenschneider
Scheibenschneider Ausführung: Mit Kunststoffgriff und Millimetereinteilung. Anwendung: Zum Schneiden von Scheiben und Dichtungsringen aus Gummi, Leder und Papier.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Scheibenschneider
für Scheiben-Ø bis.:
200 mm
Anzahl Messer:
2
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3071230200
Weitere Suchbegriffe: QR4028892, Rohrzangen, Schneider, Turnus, III, Installationswerkzeuge, Handwerkzeuge, Kreisschneider, Glasschneider, Scheiben-Schneider, 3071230200, 71230200
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 6,90*
ab € 37,05*
€ 48,49*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,17*
€ 48,50*
3 Tage
16
€ 7,90*
ab € 37,19*
€ 48,58*
4 Tage
32
€ 4,30*
ab € 38,59*
€ 51,22*
€ 4,90*
ab € 38,17*
€ 51,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.