Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelekt. Supranox 308L D 2,0 x 300 mm Oerlikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabelekt. Supranox 308L D 2,0 x 300 mm Oerlikon
Stabelekt. Supranox 308L D 2,0 x 300 mm Oerlikon
Stabelekt. Supranox 308L D 2,0 x 300 mm Oerlikon
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4028659278348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028659278348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden supranox 2,0x300m...
schweißelektroden
Stabelektrode SUPRANOX 308 L

• Rutilbasisch-umhüllte Stabelektrode für artähnliche austenitische Cr-Ni-Stähle-/Stahlgusssorten • Unter Beachtung der Anforderungen auch einsetzbar für ferritische nicht rostende Cr-Stähle • Hervorragende Schönschweißeigenschaften • Feintröpfiger, fast spritzerfreier Werkstoffübergang, feinschuppige Hohlkehlnähte • Vorwiegend selbstlösende Schlacke • Gutes Zünden und Wiederzünden • Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 350 °C Normbezeichnungen: • EN ISO 3581-A: E 19 9 L R 12 • AWS A5.4: E 308L-17 • Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) • Werkstoffe: 1.4301, 1.4303, 1.4306, 1.4308, 1.4311, 1.4319, 1.4541, 1.4550, 1.4552

Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
26994436
Abmessung:
2,0 x 300 mm
Inhalt je Schachtel:
340 Stück
Gewicht je Schachtel:
3,8 kg
Herstellerartikelnummer:
W000375882
Herstellername:
Oerlikon Schweisstechnik GmbH
Markenname:
Oerlikon
€:
auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden e19 9 nb r, Elektrode, Elektroden, QR4030486, Stabelektrode, Schweißzusatzwerkstoff, Schweißelektrode, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,52118*
€ 0,79118*
18 Tage
nicht lagernd
340
Frei Haus
ab € 0,6885*
€ 0,8385*
340
€ 4,90*
ab € 0,82854*
€ 1,00854*
3 Tage
2040
1020
Frei Haus
ab € 1,32699*
€ 1,60663*
3 Tage
2040
1020
Frei Haus
ab € 1,40266*
€ 1,67266*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79118*
€ 0,9415
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76118*
€ 0,9058
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75118*
€ 0,8939
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70118*
€ 0,8344
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66118*
€ 0,7868
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52118*
€ 0,6202
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.