Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Messsch.Digi. 150mm IP67 m.Ein. HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Messsch.Digi. 150mm IP67 m.Ein. HP
Universal-Messsch.Digi. 150mm IP67 m.Ein. HP
Universal-Messsch.Digi. 150mm IP67 m.Ein. HP
Universal-Messsch.Digi. 150mm IP67 m.Ein. HP
Universal-Messsch.Digi. 150mm IP67 m.Ein. HP
Universal-Messsch.Digi. 150mm IP67 m.Ein. HP
Universal-Messsch.Digi. 150mm IP67 m.Ein. HP
Universal-Messsch.Digi. 150mm IP67 m.Ein. HP
Universal-Messsch.Digi. 150mm IP67 m.Ein. HP
Universal-Messsch.Digi. 150mm IP67 m.Ein. HP
Universal-Messsch.Digi. 150mm IP67 m.Ein. HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4029713019235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4029713019235
EAN/GTIN:
     4029713019235
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital-Universalmessschieber DIGI-MET® IP67

• Werksnorm • Stahl, rostfrei • Mit Feststellschraube • 2-fach-Messung (Innen- und Außenmessung) • Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm • Aus- und Ein-/Zero-(0-)Taste • Nullsetzen an jeder Position möglich • Anpassbar an problematische Messstellen durch Messeinsätze mit Gewinde M2,5 Lieferung: Mit Knopfzelle CR2032, Einstelllehre, Kugeleinsätzen Ø 5,0 mm und Planeinsätzen Ø 4,8 mm, im Holzetui.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29017230
Ausführung:
mit Feststellschraube
Messbereich:
150 mm
Schnabellänge:
40 mm
Ablesung:
0,01 mm
Herstellerartikelnummer:
1326932
Herstellername:
Mahr GmbH HELIOS-PREISSER Vertrieb
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Ablesung/inch:
0,0005 inch
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Tiefen-Messschieber, Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, taschenmessschieber digital, digital, Helios, Universal, Messschieber, Preisser, IP67, 150, Digital-Universal-Messschieber, Schieblehre, Universal-Messschieber, Taschenmeßschieber, Meßschieber, 4029713019235, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 281,58*
€ 318,75*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 287,52*
€ 318,76*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,20*
€ 336,35*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,42*
€ 345,27*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,53*
€ 401,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,60*
€ 477,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,50*
€ 473,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,00*
€ 458,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,18*
€ 451,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,53*
€ 433,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,34*
Zubehör
Helios-Preisser
1997501
ab € 43,68*
Zubehör
Helios-Preisser
1998501
ab € 54,71*
Zubehör
Helios-Preisser
1998720
ab € 60,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.