Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Messsch.Digi. 300mm IP65 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Messsch.Digi. 300mm IP65 HP
Universal-Messsch.Digi. 300mm IP65 HP
Universal-Messsch.Digi. 300mm IP65 HP
Universal-Messsch.Digi. 300mm IP65 HP
Universal-Messsch.Digi. 300mm IP65 HP
Universal-Messsch.Digi. 300mm IP65 HP
Universal-Messsch.Digi. 300mm IP65 HP
Universal-Messsch.Digi. 300mm IP65 HP
Universal-Messsch.Digi. 300mm IP65 HP
Universal-Messsch.Digi. 300mm IP65 HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4029713019570
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029713019570
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Digital-Universalmessschieber DIGI-MET®

• Werksnorm • Stahl, rostfrei • Mit Feststellschraube • 2-fach-Messung (Innen- und Außenmessung) • Für auswechselbare Messeinsätze M2,5 • Schutzart IP65 • Variabler Datenausgang RS-232, Digimatic und USB • Aus- und Ein-/Zero-(0-)Taste • Nullsetzen an jeder Position möglich Lieferung: Mit Knopfzelle CR2032, ohne Messeinsätze, im Holzetui.

Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01/0,0005 mm/inch | 0,01 mm
Messbereich:
300 mm
Schnabellänge:
90 mm
udf_EDE_Katalog:
29017231
Herstellerartikelnummer:
1348722
Herstellername:
Mahr GmbH HELIOS-PREISSER Vertrieb
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Ablesung/inch:
0,0005 inch
Ziffernhöhe der LCD-Anzeige:
8,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber 300mm digital, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, digital, Helios, Messschieber, Werkstattmessschieber, IP65, Preisser, Digital-Universal-Messschieber, Schieblehre, 300, Universal-Messschieber, Werkstatt-Messschieber, Werkstattmeßschieber, Meßschieber, Werkstatt-Meßschieber, Digital-Messschieber, 4029713019570, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 472,88*
€ 515,64*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,04*
€ 556,22*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,66*
€ 557,42*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,85*
€ 559,97*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,13*
€ 695,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,82*
€ 828,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,41*
€ 820,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,73*
€ 800,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,36*
€ 787,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,13*
€ 768,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.