Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahllineal 1000x40x 5mm Horex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahllineal 1000x40x 5mm Horex
Stahllineal 1000x40x 5mm Horex
Stahllineal 1000x40x 5mm Horex
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4029713026882
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4029713026882
EAN/GTIN:
     4029713026882
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Lineal mit Facette und Teilung

• Werksnorm • Spezialstahl, matt verchromt • Skalierungsanfang an Stirnkante Lieferung: Im Karton.

Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Querschnitt:
40 x 5 mm
udf_EDE_Katalog:
29017345
Breite:
40 mm
Stärke:
5 mm
Herstellerartikelnummer:
455434
Herstellername:
Mahr GmbH HELIOS-PREISSER Vertrieb
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,34*
€ 52,62*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 39,90*
€ 52,98*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,58*
€ 54,17*
€ 4,90*
ab € 40,66*
€ 54,47*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,33*
€ 54,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.