Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Messsch. m.Sp. 800x150mm m.Fe. HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstatt-Messsch. m.Sp. 800x150mm m.Fe. HP
Werkstatt-Messsch. m.Sp. 800x150mm m.Fe. HP
Werkstatt-Messsch. m.Sp. 800x150mm m.Fe. HP
Werkstatt-Messsch. m.Sp. 800x150mm m.Fe. HP
Werkstatt-Messsch. m.Sp. 800x150mm m.Fe. HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4029713201609
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029713201609
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre
Werkstattmessschieber mit Spitzen, mit Feinstellung

• DIN 862 • Stahl, rostfrei • Nonius und Skala matt verchromt • Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend • Mit Feststellschraube • 2-fach-Messung (Innen- und Außenmessung) Lieferung: Im Karton.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29017185
Messbereich:
800 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Schnabellänge:
150 mm
Ablesung oben:
– inch
Ablesung:
0,05 mm
Lochmaßansatz:
20 mm
EDE_Wx:
3040361800
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3040361800
Herstellerartikelnummer:
235514
Herstellername:
Mahr GmbH HELIOS-PREISSER Vertrieb
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Ablesung/inch:
1/128 inch
Weitere Suchbegriffe: werkstatt-messschieber preisser, werkstatt messschieber, werkstatt-messschieber analog, Helios, 4036, Preisser, 150, Schieblehre, Messschieber, Werkstattmeßschieber, 800, Spitzen, Feineinstellung, Meßschieber, Werkstatt-Meßschieber, Präzisions-Messschieber, Präzisions-Schieblehre, Präzisions-Werkstatt-Messschieber, Präzisions-Werkstatt-Schieblehre, Werkstatt-Schieblehre, 00000000
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,51*
€ 582,15*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 537,49*
€ 582,17*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,25*
€ 584,76*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 577,90*
€ 638,23*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 694,26*
€ 745,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,63*
€ 887,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,04*
€ 879,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,65*
€ 858,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,69*
€ 844,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,26*
€ 826,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.