Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmesssch. gerade 150mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmesssch. gerade 150mm HP
Tiefenmesssch. gerade 150mm HP
Tiefenmesssch. gerade 150mm HP
Tiefenmesssch. gerade 150mm HP
Tiefenmesssch. gerade 150mm HP
Tiefenmesssch. gerade 150mm HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4029713204112
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0282201
EAN/GTIN:
     4029713204112
Suchbegriffe:
Tiefenmeßschieber
Mess-Schieber
150
Meßschieber
Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messfläche

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, Nonius und Skala hochgenau laserskaliert, Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend, mit Feststellschraube. Lieferung im Karton.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9628348
Messbereich:
150 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Brückenlänge:
100 mm
Querschnitt der Messschiene:
8 x 3 mm
EDE_Wx:
3040762150
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3040762150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.