Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber mit abgesetztem Messstift 1/20 200x100mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber mit abgesetztem Messstift 1/20 200x100mm HP
Tiefenmessschieber mit abgesetztem Messstift 1/20 200x100mm HP
Tiefenmessschieber mit abgesetztem Messstift 1/20 200x100mm HP
Tiefenmessschieber mit abgesetztem Messstift 1/20 200x100mm HP
Tiefenmessschieber mit abgesetztem Messstift 1/20 200x100mm HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4029713204488
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3040780420
EAN/GTIN:
     4029713204488
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschrieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, Ableseteile und Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, doppelseitige Teilung der Messschiene, dadurch auch als Normal-Tiefenmessschieber verwendbar, mit Feststellschraube. Lieferung im Karton.
Weitere Informationen:
Messbereich:
200 mm
Brückenlänge:
100 mm
Nonius:
0,05 mm
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3040780420
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber 200mm analog, werkstatt-messschieber preisser, werkstatt messschieber, Helios, 4078, Preisser, 100, Schieblehre, 200, Meßstange, Messschieber, Messstange, Meßschieber, abgesetzt, Tiefen-Meßschieber, Tiefenmeßschieber, abgesetzte, 3040780420, 40780420
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 79,73*
€ 95,61*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 80,11*
€ 95,62*
13 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 79,88*
€ 95,71*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,27*
€ 96,10*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 80,98*
€ 97,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.