Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißnadel HM-Spitze 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reißnadel HM-Spitze 150mm
Reißnadel HM-Spitze 150mm
Reißnadel HM-Spitze 150mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4029713204822
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029713204822
Suchbegriffe:
Anreißnadel
Reißnadel
anreißnadel preisser
anreißnadel
Reißnadel
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29017329
Ausführung:
6-kant-Griff aus einem Stück mit Ansteckclip
Länge:
180 mm
Herstellerartikelnummer:
300102
Herstellername:
Mahr GmbH HELIOS-PREISSER Vertrieb
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Weitere Suchbegriffe: reißnadel 150 mm, Reissnadel, Anreissnadel, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
226
20
Frei Haus
ab € 4,19*
€ 5,29*
5 Tage
234
1
€ 4,30*
ab € 3,86*
€ 5,48*
3 Tage
226
1
€ 6,90*
ab € 4,12*
€ 5,73*
8 Tage
226
1
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 5,80*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,96*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.