Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwinkel DIN875/0B 300x200mm rostfrei HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagwinkel DIN875/0B 300x200mm rostfrei HP
Anschlagwinkel DIN875/0B 300x200mm rostfrei HP
Anschlagwinkel DIN875/0B 300x200mm rostfrei HP
Anschlagwinkel DIN875/0B 300x200mm rostfrei HP
Anschlagwinkel DIN875/0B 300x200mm rostfrei HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4029713206994
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3046200300
EAN/GTIN:
     4029713206994
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Schlosserwinkel
schlosserwinkel mit anschlag
schlosserwinkel
Anschlagwinkel, DIN 875/0, Form B Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Prüfflächen, Hochkanten und Flachseiten sehr genau und feinst geschliffen. Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle in Präzisions-Werkstätten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Anschlag
Schenkellänge:
300 x 200 mm
Sperrcode:
0
Querschnitt:
40 x 8 mm
Winkeltoleranz:
0,011 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3046200300
Weitere Suchbegriffe: Helios, Winkel, rostfrei, DIN, Preisser, 875/0, DIN875/0, 200, 300, 875, 4620, Anschlag, DIN875, Edelstahl-Anschlagwinkel, Präzisions-Anschlagwinkel, 3046200300, 46200300
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,58*
€ 141,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 122,00*
€ 141,40*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,31*
€ 142,12*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 125,14*
€ 144,50*
21 Tage
4
Frei Haus
ab € 128,26*
€ 150,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.