Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel DIN875/I A 150x100mm rostfrei HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel DIN875/I A 150x100mm rostfrei HP
Flachwinkel DIN875/I A 150x100mm rostfrei HP
Flachwinkel DIN875/I A 150x100mm rostfrei HP
Flachwinkel DIN875/I A 150x100mm rostfrei HP
Flachwinkel DIN875/I A 150x100mm rostfrei HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4029713207533
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3046130150
EAN/GTIN:
     4029713207533
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel
Flachwinkel aus rostfreiem Stahl Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen. Prüfflächen feinst geschliffen und justiert. Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
150 x 100 mm
Sperrcode:
0
Querschnitt:
25 x 5 mm
Winkeltoleranz:
0,018 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3046130150
Weitere Suchbegriffe: Helios, Winkel, rostfrei, DIN, Preisser, 150, DIN875/1, 100, 875/I, 875, 875/1, DIN875/I, 4613, DIN875, Edelstahl-Flachwinkel, Präzisions-Flachwinkel, 3046130150, 46130150
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
10
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 13,27*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,66*
€ 14,61*
2 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 10,63*
€ 14,65*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 10,86*
€ 14,89*
3 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 11,19*
€ 15,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.