Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel DIN875/I A 250x165mm rostfrei HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel DIN875/I A 250x165mm rostfrei HP
Flachwinkel DIN875/I A 250x165mm rostfrei HP
Flachwinkel DIN875/I A 250x165mm rostfrei HP
Flachwinkel DIN875/I A 250x165mm rostfrei HP
Flachwinkel DIN875/I A 250x165mm rostfrei HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4029713207557
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3046130250
EAN/GTIN:
     4029713207557
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel
flachwinkel 250x165mm
Flachwinkel aus rostfreiem Stahl Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen. Prüfflächen feinst geschliffen und justiert. Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
250 x 165 mm
Sperrcode:
0
Querschnitt:
35 x 7 mm
Winkeltoleranz:
0,023 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3046130250
Weitere Suchbegriffe: Helios, Winkel, rostfrei, DIN, Preisser, 250, 165, DIN875/1, 875/I, 875, 875/1, DIN875/I, 4613, DIN875, Edelstahl-Flachwinkel, Präzisions-Flachwinkel, 3046130250, 46130250
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 21,96*
€ 28,67*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,04*
€ 28,68*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 22,07*
€ 28,77*
3 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 22,58*
€ 30,27*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 25,94*
€ 33,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.