Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwinkel DIN875/IIB200x130mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagwinkel DIN875/IIB200x130mm HP
Anschlagwinkel DIN875/IIB200x130mm HP
Anschlagwinkel DIN875/IIB200x130mm HP
Anschlagwinkel DIN875/IIB200x130mm HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4029713207656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3046120200
EAN/GTIN:
     4029713207656
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Schlosserwinkel
schlosserwinkel mit anschlag schenk...
schlosserwinkel mit anschlag
Anschlagwinkel Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen. Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich. Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
200 x 130 mm
Sperrcode:
0
Querschnitt:
30 x 6 mm
Winkeltoleranz:
0,040 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3046120200
Weitere Suchbegriffe: schlosserwinkel, Helios, DIN, 875/II, Winkel, Preisser, 130, DIN875/2, 200, 875, 875/2, DIN875/II, 4612, Anschlag, DIN875, Präzisions-Anschlagwinkel, 3046120200, 46120200
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 15,68*
€ 20,20*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,61*
€ 20,21*
2 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 15,64*
€ 20,28*
3 Tage
58
1
€ 4,30*
ab € 16,13*
€ 21,17*
1
€ 4,00*
ab € 18,06*
€ 23,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.