Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel DIN875/II A 500x250mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel DIN875/II A 500x250mm HP
Flachwinkel DIN875/II A 500x250mm HP
Flachwinkel DIN875/II A 500x250mm HP
Flachwinkel DIN875/II A 500x250mm HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4029713207823
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3046110500
EAN/GTIN:
     4029713207823
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel
flachwinkel 500 x 280 mm
Flachwinkel Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen. Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich. Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
500 x 250 mm
Sperrcode:
0
Querschnitt:
40 x 8 mm
Winkeltoleranz:
0,070 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3046110500
Weitere Suchbegriffe: Helios, Winkel, DIN, 875/II, Preisser, 250, DIN875/2, 500, 875, 875/2, DIN875/II, 4611, DIN875, Präzisions-Flachwinkel, 3046110500, 46110500
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 38,07*
€ 48,01*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 38,15*
€ 48,02*
3 Tage
5
€ 7,90*
ab € 38,68*
€ 48,67*
5 Tage
6
€ 4,30*
ab € 40,10*
€ 50,08*
€ 4,00*
ab € 41,01*
€ 50,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.