| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4029713208776 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3046270050 EAN/GTIN: 4029713208776 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Prüfsatz Ausführung: Haarwinkel nach DIN 875/00, gehärtet. Haarlineal nach DIN 874/00, Normalstahl, blendfrei brüniert. Lieferung im Holzkasten. Anwendung: Für Kontrollzwecke im Werkzeugbau und in der Fertigung. Satzinhalt: 1 Haarwinkel, Größe 75 x 50 mm 1 Schnittmacherwinkel mit Innenmesskante, Größe 25 x 20 mm 1 Schnittmacherwinkel mit Innenmesskante, Größe 40 x 28 mm 1 Haarlineal, Länge 100 mm 1 Endmaß-Anreißspitze, 60 x 9 x 9 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 5-teilig | Sperrcode: | 0 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3046270050 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reißnadel, messzeugsatz preisser, anreißnadel, Set, Toleranz, Messzeuge, Präzisions-Prüfsatz, Meßzeug-Satz, Satz, 874/00, 874, 875, DIN874/00, Prüfsatz, Gen., 4627, Helios, Genauigkeit, Messzeug-Satz, rostfrei, DIN, Preisser, Präzisions-Messzeugsatz, Meßzeugsatz, 875/00, DIN875/00, Tol., DIN874, DIN875, Edelstahl-Messzeugsatz, 3046270050, 46270050 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,69* | € 181,39* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,97* | € 181,62* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,68* | € 182,38* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 154,51* | € 182,90* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,58* | € 182,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|