| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4029713210267 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029713210267 |
| |
|
| | |
| Stahlbandmaß für Umfang und Durchmesser Aus gehärtetem Federbandstahl, Teilung geätzt, zum Messen des Umfanges und Durchmessers, Teilstrich- abstand 1 mm. Weitere Informationen: | | Nonius: | 0,1 mm | für Umfang: | 940–2.200 mm | für Ø: | 300–700 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umfangmessband, Umfangsbandmaß, Umfangsmaßband, Umfangsmessband, umfangbandmaß 940-2200 mm, taschenbandmass, preisser umfangbandmaß, QR4029736, Bandmass, Umfangbandmass, Bandmaß |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,70* | € 50,99* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,75* | € 52,82* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,49* | € 53,18* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,27* | € 54,08* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 46,17* | € 57,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|