Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmesssch. f. Rohr. 0-25 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelmesssch. f. Rohr. 0-25 HP
Bügelmesssch. f. Rohr. 0-25 HP
Bügelmesssch. f. Rohr. 0-25 HP
Bügelmesssch. f. Rohr. 0-25 HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4029713223991
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4029713223991
EAN/GTIN:
     4029713223991
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Bügelmessschraube für Rohrwandungen
Rohrwandung-Bügelmessschraube
Bügelmessschraube für Rohrwandungen

• DIN 863-3 • Tempergussbügel, lackiert • Ableseteile mattverchromt • Messkraftregelung durch Gefühlsratsche • Messflächen gehärtet Lieferung: Im Karton.

Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm/inch | 0,01 mm
Messbereich:
0–25 mm
Spindelsteigung:
0,5 mm
Spindel-Ø:
6,5 mm
Messtrommel Ø:
20 mm
udf_EDE_Katalog:
29017247
Trommel-Ø:
20 mm
Kugel-Ø:
6,5 mm
Herstellerartikelnummer:
824303
Herstellername:
Mahr GmbH HELIOS-PREISSER Vertrieb
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Weitere Suchbegriffe: bügelmessschraube, Bügelmeßschieber, Messschieber, Meßschieber, Bügelmessschieber, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,89*
€ 188,07*
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 163,85*
€ 188,07*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,38*
€ 202,05*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,45*
€ 203,49*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,50*
€ 233,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,10*
€ 277,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,89*
€ 270,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,54*
€ 261,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,78*
€ 255,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,50*
€ 242,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.