Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel f. DIGI-Matic 2m HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenkabel f. DIGI-Matic 2m HP
Datenkabel f. DIGI-Matic 2m HP
Datenkabel f. DIGI-Matic 2m HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4029713266455
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4029713266455
EAN/GTIN:
     4029713266455
Suchbegriffe:
Datenkabel für Messtechnik
datenkabel für messtechnik
Datenkabel

• Für Messmittel mit variablem Datenausgang

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29017180
Ausführung:
für Digimatic-Schnittstelle
Länge:
2 m
Herstellerartikelnummer:
1998501
Herstellername:
Mahr GmbH HELIOS-PREISSER Vertrieb
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Weitere Suchbegriffe: Helios, Digimatic, Datenkabel, Preisser, Kabel, QR4029358, 4029713266455, 00000000
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,75*
€ 63,91*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 54,71*
€ 64,99*
€ 4,00*
ab € 54,98*
€ 64,99*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 57,83*
€ 66,51*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,64*
€ 75,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
1997501
ab € 43,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.