Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer HSS-Co RQX 45/30mm Alfra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernbohrer HSS-Co RQX 45/30mm Alfra
Kernbohrer HSS-Co RQX 45/30mm Alfra
Kernbohrer HSS-Co RQX 45/30mm Alfra
Kernbohrer HSS-Co RQX 45/30mm Alfra
Kernbohrer HSS-Co RQX 45/30mm Alfra
Kernbohrer HSS-Co RQX 45/30mm Alfra
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030266046166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030266046166
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
alfra kernbohrer
kernbohrer
Kernbohrer, RQX-beschichtet

• HSS • Mit 19 mm Weldonschaft • Innenbohrung 6,35 mm • Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring • Ausstoßen des stehengebliebenen Bohrkerns über Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft • Schnelle Abführung der Späne nach oben, minimierte Bruchgefahr • Relativ wenig Energie, selbst für große Bohrdurchmesser • Mit Vor- und Nachschneider

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
45 mm
Schnitttiefe:
25 mm | 30 mm
udf_EDE_Katalog:
29016264
Stähle bis 850 N/mm²:
30
Gusseisenwerkstoffe:
40
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
20
Stähle bis 1400 N/mm²:
12
Stähle bis 42 HRC:
8
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
15
Al, Al- und Mg-Leg.:
42
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
22
Stähle bis 52 HRC:
6
INOX:
15
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3013260451
Herstellerartikelnummer:
1902045025
Herstellername:
Alfra GmbH
Markenname:
ALFRA
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
20
Stahl <1400 N:
12
Stahl <42 HRC:
8
Gusseisen:
2
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
40
Kupfer, Messing, Bronze:
42
Öl:
empfohlen
Stahl <52 HRC:
6
Weitere Suchbegriffe: kernbohrer weldonschaft, HSS-Co, Schnitttiefe, AlTiN, HSS, Bohrer, 30mm, Alfra, RQX, HSSE, HSS-E, ALFRA, Kernbohrer/Zubehör, HSS-Co-Kernbohrer, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,76*
€ 69,21*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 55,00*
€ 69,78*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,68*
€ 71,54*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 63,24*
€ 79,57*
€ 4,80*
ab € 63,92*
€ 80,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.