Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer HSS 12/50mm Alfra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernbohrer HSS 12/50mm Alfra
Kernbohrer HSS 12/50mm Alfra
Kernbohrer HSS 12/50mm Alfra
Kernbohrer HSS 12/50mm Alfra
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030266183441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030266183441
EAN/GTIN:
     4030266183441
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer
Kernbohrer, blank

• HSS • Mit 19 mm Weldonschaft, 2 Mitnahmeflächen • Innenbohrung 6,35 mm • Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring • Ausstoßen des stehengebliebenen Bohrkerns über Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft • Schnelle Abführung der Späne nach oben, minimierte Bruchgefahr • Relativ wenig Energie, selbst für große Bohrdurchmesser • Mit Vor- und Nachschneider

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29016263
Bohrer-Ø:
12 mm
Schnitttiefe:
50 mm
Herstellerartikelnummer:
1907012050
Herstellername:
Alfra GmbH
Markenname:
ALFRA
Stahl <850 N:
20
Stahl <1000 N:
15
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
20
Öl:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: HSS-Co-Kernbohrer, Bohrer, Alfra, 4030266183441, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,29*
€ 22,00*
8 Tage
40
€ 4,95*
ab € 16,28*
€ 22,07*
2 Tage
40
€ 6,90*
ab € 16,87*
€ 22,70*
Lager 7
34
€ 4,79*
ab € 16,81*
€ 22,81*
€ 4,80*
ab € 17,28*
€ 23,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.