Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer HSS 43/30mm Alfra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernbohrer HSS 43/30mm Alfra
Kernbohrer HSS 43/30mm Alfra
Kernbohrer HSS 43/30mm Alfra
Kernbohrer HSS 43/30mm Alfra
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030266184431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030266184431
EAN/GTIN:
     4030266184431
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer
Kernbohrer, blank

• HSS • Mit 19 mm Weldonschaft, 2 Mitnahmeflächen • Innenbohrung 6,35 mm • Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring • Ausstoßen des stehengebliebenen Bohrkerns über Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft • Schnelle Abführung der Späne nach oben, minimierte Bruchgefahr • Relativ wenig Energie, selbst für große Bohrdurchmesser • Mit Vor- und Nachschneider

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29016263
Bohrer-Ø:
43 mm
Schnitttiefe:
30 mm
Herstellerartikelnummer:
1907043025
Herstellername:
Alfra GmbH
Markenname:
ALFRA
Stahl <850 N:
20
Stahl <1000 N:
15
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
20
Öl:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: HSS-Co-Kernbohrer, Bohrer, Alfra, 4030266184431, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 35,33*
€ 48,08*
8 Tage
2
€ 4,95*
ab € 36,59*
€ 48,30*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 41,13*
€ 54,02*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 41,59*
€ 54,29*
€ 4,80*
ab € 42,30*
€ 55,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.